Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Einstellkaliber für Messschrauben 200 mm - Artnr. 167-108

  • ERIKS:23142855
  • Hersteller:167-108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einstellnormal für Bügelmessschrauben
Serie 167
Ein Mitutoyo-Einstellnormal zum genauen justieren einer Bügelmessschraube am Anfang oder Ende seines Messbereichs. Kann auch verwendet werden, um andere Arten von Messgeräten mit kontinuierlicher Skala auf einen bestimmten Punkt innerhalb des Messbereichs einzustellen, wenn Sie den Grenzwert der Messabweichung im Teilmessbereich nutzen möchten.
Zur Liste hinzufügen

49,40 €/ Stückexkl. MwSt

57,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein