Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Eindmaat metrisch 2mm 611612-0...
MITUTOYO Eindmaat metrisch 2mm 611612-026
ERIKS:
14393608
Hersteller:
611612-026
Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat
Klasse 0 mit JCSS Zertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 0 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig.
CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf.
Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten.
Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen.
Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche.
So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit.
Haftet an Stahlendmaßen.
Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
MITUTOYO
Alle Varianten anzeigen
Anmelden