Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Einbaumessschraube 0-5 mm - Artnr. 148-216

  • ERIKS:23142184
  • Hersteller:148-216
Image 1
Einbaumessschraube, sehr kleines ModellSerie 148 - sehr kleine AusführungDiese sehr keinen Einbaumessschrauben lassen sich mühelos in Maschinen integrieren und bieten Ihnen die folgenden Vorteile:<ul><li>Zylindrischer Einspannschaft und ein flaches Spindelende für eine einfache Handhabung.</li><li>Gehärteter Stahl auf der Messfläche sorgt für Robustheit und präzise Messungen.</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

121,60 €/ Stückexkl. MwSt

142,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 5 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein