Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Einbaumessschraube 0-25 mm - Artnr. 150-210

  • ERIKS:23142228
  • Hersteller:150-210
Image 1
Einbaumessschraube, mittelgroßes StandardmodellSerie 150 - Mittelgroßes StandardmodellDies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<ul><li>Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche</li><li>Mit hartmetallbestückter Messfläche</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

122,55 €/ Stückexkl. MwSt

143,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 25 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein