Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO DMX-1 63AAA029

  • ERIKS:13402401
  • Hersteller:63AAA029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIGIMATIC Schnittstelle DMX-1
Serie 63
Diese serielle D-SUB9-Schnittstelle ist eine mikrogesteuerte Schnittstelle zum Anschließen eines einzelnen Messgeräts mit Digimatic-Ausgang an die RS-232C-Schnittstelle eines Computers. Es bietet Ihnen folgende Vorteile:
  • Schließen Sie ein Messgerät einfach an die serielle RS-232C-Schnittstelle eines Computers an.
  • Es wird keine externe Stromversorgung benötigt, da der geringe Stromverbrauch über die Handshake-Leitungen RTS und DTR geliefert wird.
Zur Liste hinzufügen

130,15 €/ Stückexkl. MwSt

152,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO