Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-S 543-781B-10

  • ERIKS:14542394
  • Hersteller:543-781B-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-SSerie 543<div>Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S,<br />bietet Ihnen die folgenden Vorteile:</div><ul><li>ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt</li><li>Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar</li><li>Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern</li><li>Außerdentlich hohe Batterielebensdauer</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

183,35 €/ Stückexkl. MwSt

214,52 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 12.7 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Ja
Datenaustausch
Ja
Ausführung
Metrisch