Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-F met CE AC adapt 543-853D

  • ERIKS:14682493
  • Hersteller:543-853D
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-F
Serie 543
Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:
  • Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle für optimale Datenübertragung.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige für eine intuitive und präzise Messwertdarstellung.
  • MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Messergebnisse, unterstützt durch einen Ziffernschrittwert von 0,5 µm.
Zur Liste hinzufügen

1.046,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.223,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO