Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-C 543-710B

  • ERIKS:14573905
  • Hersteller:543-710B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-C
Serie 543
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
  • Bidirektionale Kommunikation über Digimatic S1 Schnittstelle für PC-Parametrierung
  • ABSOLUTE System für einmalige Einstellung der Anfangsposition bis zum nächsten Batteriewechsel
  • Großes Digital-/Analog-Display für einfaches Ablesen der Werte
  • Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
  • Möglichkeit für einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung
  • Warnfunktion für den Kalibrierplan integriert
  • GO/±NG-Beurteilung durch Einstellen von oberen- und unteren Toleranzen
  • Display 330° drehbar für flexible Anzeigeeinstellungen
  • Funktionssperre schützt vor unbefugter Benutzung
Zur Liste hinzufügen

343,00 €/ Stückexkl. MwSt

401,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO