Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-C 12,7 mm, 0,0005 mm, mit Klemmohr

  • ERIKS:14530272
  • Hersteller:543-700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-C
Serie 543
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
  • Bidirektionale Kommunikation über Digimatic S1 Schnittstelle für PC-Parametrierung
  • ABSOLUTE System für einmalige Einstellung der Anfangsposition bis zum nächsten Batteriewechsel
  • Großes Digital-/Analog-Display für einfaches Ablesen der Werte
  • Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
  • Möglichkeit für einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung
  • Warnfunktion für den Kalibrierplan integriert
  • GO/±NG-Beurteilung durch Einstellen von oberen- und unteren Toleranzen
  • Display 330° drehbar für flexible Anzeigeeinstellungen
  • Funktionssperre schützt vor unbefugter Benutzung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO