Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digital ABS Messchieber 0-300mm CoolantProof IP67

  • ERIKS:14239809
  • Hersteller:500-708-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie 500
Dieser ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 liefert zuverlässige Messungen in vielen verschiedenen Anwendungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Das ABSOLUTE System liefert zuverlässige Messungen
Hervorragende Wasser- und Staubbeständigkeit (Schutzklasse IP67) und damit Einsatz unter Maschinenbedingungen mit Kühlmittelspritzern.
Sehr lange Batterielebensdauer
Dank des ABSOLUTE-Systems müssen Sie nach dem Ausschalten des Geräts keinen neuen Nullabgleich vornehmen und es gibt keine Begrenzung der Verfahrgeschwindigkeit

Abmessungen:
L: 404 mm
A: 22 mm
B: 27,5 mm
C: 19,8 mm
T: 64 mm
H: 20 mm
Zur Liste hinzufügen

393,30 €/ Stückexkl. MwSt

460,16 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 300 mm