Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic schraubengr. f gang 0-25mm IP65 324-251-30

  • ERIKS:14542080
  • Hersteller:324-251-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 324
Die Digimatic Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen dient zur Messung des Teilkreises bzw. der indirekten Zahndicke an gerad- oder schrägverzahnten Zahnrädern:
  • Verschiedene austauschbare Messansätze aus Stahl oder Hartmetall (optionales Zubehör) ermöglichen Messungen von Modulen zwischen 0,5 und 5,25 mm.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO