Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Messkante Messschraube 0-25 mm – Artnr. 422-230

  • ERIKS:23142713
  • Hersteller:422-230-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digitale Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Klinge=0,75 mm
Serie 422
Die Digimatic Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, für schwer erreichbare Messstellen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Schmale Messflächen an Spindel und Amboss zur Messung von z.B. Nutendurchmesser 
  • Nicht drehende Spindel
Zur Liste hinzufügen

1.126,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.318,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 25 mm
Digitalanzeige
Ja