Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Holtest 3-Punkte Messschrauben-Set 75-100 mm - Artnr. 468-985

  • ERIKS:11868351
  • Hersteller:468-985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Serie 468
Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die
folgenden Vorteile:
  • Komplettgeräte Satz
  • Titanbeschichte Messflächen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigtkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln und Schneidölen
  • Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm
  • Mit Einstellringen aber ohne Verlängerungen
Zur Liste hinzufügen

3.411,45 €/ Stückexkl. MwSt

3.991,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 75 bis 100 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Ja
Stoßfest
Nein