Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic HOLTEST 3-Punkt-Innenmessschraube 10-12 mm - Artnr. 468-163

  • ERIKS:11868322
  • Hersteller:468-163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digitale 3-Linien Innenmessschraube
Serie 468
Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Einzelne Innenmessschrauben
  • Titanbeschichtete Messflächen sorgen für hervorragende
    Haltbarkeit und Schlagfestigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können
  • Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm
  • Ohne Einstellring oder Verlängerungen
Zur Liste hinzufügen

1.248,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.460,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 10 bis 12 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Ja
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein