Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Höhenmesser Serie 192 0-300 mm - Artnr. 192-613-10

  • ERIKS:11867881
  • Hersteller:192-613-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät
Serie 192
Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile:
  • Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit
  • Hartmetallsbestückte Anreißnadel
  • Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit
Zur Liste hinzufügen

1.091,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.276,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 600 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein