Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Einbaumessschrauben mit 10 mm Schaft Serie 350 - 1-25 mm - Artnr. 350-251-30

  • ERIKS:11868226
  • Hersteller:350-251-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digitale Einbaumessschraube
Serie 350
Diese Einbaumessschraube weist einen Bereich von 25 mm und einen Schaft von 10 mm auf und bietet Ihnen vielfältige Vorteile, insbesondere in Bezug auf ihre Eignung zur Integration in Maschinen und Messgeräte.
Zur Liste hinzufügen

502,55 €/ Stückexkl. MwSt

587,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 1 bis 25 mm
Digitalanzeige
Ja