Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Datenkabel - Artnr. 965013

  • ERIKS:23148300
  • Hersteller:965013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic Leitung,
Rund 6-Pin
Digimatic Leitungen
Dies ist eine Übersicht über die verfügbaren Signalleitungen und darüber, wie Sie Messgeräte mit Datenausgabe beispielsweise an einen PC anschließen können. Mit den aufgeführten Leitungen werden die Messgeräte direkt über USB (USB Input Tool Direct Leitung), indirekt über Standard-Digimatic-Leitung und Schnittstellenbox (z. B. DMX-Box oder USB Input Tool Box) oder die drahtlosen U-WAVE-T-Sender (Box-Version) an einen PC verbunden.

Die entsprechende Leitung für Ihr Digimatic-Messgerät finden Sie im Abschnitt „Optionales Zubehör“ in der Produkteintragung.
Zur Liste hinzufügen

72,20 €/ Stückexkl. MwSt

84,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO