Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Datenkabel - Artnr. 905338

  • ERIKS:23147885
  • Hersteller:905338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic Leitung
Digimatic Leitungen
ABSOLUTE Digimatic Messuhr IDS/IDC (Serie 543)
ABSOLUTE Digimatic Messuhr IDU (Serie 575)
ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgeräte (Serie 547)
Digimatic Werkstattmessschieber (Serie 552)
ABSOLUTE Digimatic Messschieber (Serie 500 außer IP65/66/67 Modelle
ABSOLUTE Digimatic Messschieber (Serie 550, 551, 573)
Digimatic Height Gauge (Serie 192, 570)
ABSOLUTE Digimatic Tiefenmessgerät (Serie 547)
Tragbares Härtprüfgerät (Serie 811)
ABSOLUTE Digimatic Innenmessgerät (Serie 511)
ABSOLUTE Digimatic Borematic (Serie 568)
ABSOLUTE Digimatic Tiefenmessgerät (Serie 571 außer IP65/66/67 Modelle
ABSOLUTE Digimatic Maßstäbe (Serie 572 außer IP65/66/67 Modelle
ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschraube (Serie 164)
Zur Liste hinzufügen

37,05 €/ Stückexkl. MwSt

43,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO