Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic Bügelmessschraube IP65 0-25 mm - Artnr. 293-230-30

  • ERIKS:23142320
  • Hersteller:293-230-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 293 - Individueller Messbereich mit Datenausgabe
Eine strahlwassergeschützte digitale Mitutoyo Bügelmessschraube geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratschentrommel gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgabe.
Zur Liste hinzufügen

325,00 €/ Stückexkl. MwSt

380,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 25 mm
Digitalanzeige
Ja