Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Dig. bügelmessschraube IP 65 293-251-30

  • ERIKS:13030431
  • Hersteller:293-251-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 293 - Individueller Messbereich mit Datenausgabe
Diese IP65-Bügelmessschrauben mit Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile:
  • Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile
  • Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren
  • Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub
Zur Liste hinzufügen

724,85 €/ Stückexkl. MwSt

848,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO