MITUTOYO Dig. Bremssattel 552-152-10 0-1000 lange Messbacke
ERIKS:14258298
Hersteller:552-152-10
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel Serie 552 Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit langen Messschenkeln, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Ultraleichte Verbundkonstruktion aus kohlefaserverstärktem Material ermöglicht eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 %
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66
Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar)
Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes