Absolute Digitale Bügelmessschraube Serie 293 Der Quickmike mit nicht drehender Spindel ermöglicht eine schnellere Verfahrbewegung im Vergleich zu Standardmodellen und bietet folgende Vorteile:
10 mm Spindelvorschub pro Umdrehung, was eine 20-fach schnellere Bewegung im Vergleich zu Standardmessschrauben bedeutet
Hervorragende Resistenz gegen Wasser und Staub (IP65) ermöglicht den Einsatz in der Nähe von Verarbeitungsmaschinen mit Kühl- und Schmiermitteln
Der ABSOLUTE Linearmaßstab verhindert Fehler bei schnellem Spindelvorschub
Ein größerer Messbereich von -30 mm im Vergleich zu -25 mm bei Standardbügelmessschrauben