Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Dial Gauge flat back 2047AB .

  • ERIKS:14482096
  • Hersteller:2047AB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Serie 2
Standard Modell, 10 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung

Diese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

74,10 €/ Stückexkl. MwSt

86,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO