Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO CoolantProof Digimatic Messschieber IP67 500-709-20

  • ERIKS:13037256
  • Hersteller:500-709-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67
Serie 500
Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird.
  • Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen.
  • Sehr hohe Batterielebensdauer
Zur Liste hinzufügen

199,50 €/ Stückexkl. MwSt

233,42 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 150 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Ja
Datenaustausch
Nein
Ausführung
Metrisch