Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO CERA besondere Endmaße 41,3 mm - artnr. 613857-031

  • ERIKS:11868908
  • Hersteller:613857-031
Image 1
Endmaß, metrisch, HerstellerprüfzertifikatKlasse 2 mit ISO Prüfzertifikat<p> Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: </ p> <ul> <li> Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. </ li> </ ul> <li> CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. </ li> <li> Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li> <li> Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. </ li> <li> Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche </ li> <li> So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit </ li> <li> Haftet an Stahlendmaßen </ li> <li> Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden </ li> </ ul>
Zur Liste hinzufügen

119,70 €/ Stückexkl. MwSt

140,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO