Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cd-15pmx ip67 caliper 500-712-20

  • ERIKS:13293394
  • Hersteller:500-712-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67
Serie 500
Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird.
  • Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen.
  • Sehr hohe Batterielebensdauer
Zur Liste hinzufügen

276,45 €/ Stückexkl. MwSt

323,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO