Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO CD-10CPX ABS Dig.Schuifm 0-100mm, ronde dieptem. Pac Dig ABS 0-100mm

  • ERIKS:12347054
  • Hersteller:500-180-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS AOS Messschieber
Serie 500
Digimatic Messschieber für zuverlässige Messungen mit folgenden Merkmalen:

  • Nun ausgerüstet mit dem gleichen AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet.
  • Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. (mit Ausnahme des 300 mm Modell)
  • Hochwertige Führungsfläche für leichtgängige Schieberbewegung
  • Ziffernhöhe: 9mm (ermüdungsfreies, kontrastreiches LCD Display)
  • Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.
  • unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit
  • Außerordentlich hohe  Batterielebensdauer
Zur Liste hinzufügen

240,35 €/ Stückexkl. MwSt

281,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO