Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cale céramique 1,18mm 613578-031

  • ERIKS:14259123
  • Hersteller:613578-031
Image 1
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat
Klasse 2 mit ISO Prüfzertifikat

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

  • Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig.
  • CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf.
  • Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>
  • Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen.
  • Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche
  • So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit
  • Haftet an Stahlendmaßen
  • Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden
Zur Liste hinzufügen

40,19 €/ Stückexkl. MwSt

47,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO