Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Bügelmessschraube mit Duo-Rutschkupplung 102 - Artnr. 102-707

  • ERIKS:23142335
  • Hersteller:102-707
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bügelmessschraube mit Ratschentrommel
Serie 102
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube mit einer Kombination aus Ratschentrommel und Schnelltrieb, gewährleistet reproduzierbare Messungen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Noniusskalierung ermöglicht eine hohe Auflösung.
Zur Liste hinzufügen

95,95 €/ Stückexkl. MwSt

112,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO