Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Bügelmessschraube 0-25x0,0001mm TESAMASTER Typ 4102

  • ERIKS:23141704
  • Hersteller:570-227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digital ABS Höhenmess- und AnreißgerätSerie 570Das Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS Höhenmess- und Anreißgerät,<br />bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<ul><li>Ein Integrierter ABSOLUTE-Linearencoder bedeutet, dass Sie den Referenzpunkt nicht bei jedem Einschalten neu setzen müssen.</li><li>Die Feineinstellung ermöglicht Ihnen eine präzise Positionierung.</li><li>Ein Hartmetall-Anreißnadel ist enthalten.</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

742,90 €/ Stückexkl. MwSt

869,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 200 mm
Digitalanzeige
Ja