Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Außenmessschraube Serie 102 - Artnr. 102-303

  • ERIKS:23142371
  • Hersteller:102-303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung
Serie 102
Eine Praxisorientierte kosteneffektive Mitutoyo Bügelmessschraube. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.
Zur Liste hinzufügen

132,00 €/ Stückexkl. MwSt

154,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 50 bis 75 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein