Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Außenmessschraube mit V-Amboss - Artnr. 114-102

  • ERIKS:23142459
  • Hersteller:114-102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bügelmessschraube mit prismatisch angeordneten Messflächen an der Ambossseite
Serie 114
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube welche mit einem V-förmigen Amboss ausgestattet ist, um die Messung von 3-teiligen Prüfgegenständen wie Gewindebohrern und Reibahlen zu ermöglichen. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.
Zur Liste hinzufügen

471,20 €/ Stückexkl. MwSt

551,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 10 bis 25 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein