Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Absolute Digital Disc Mic. 0-10mm 2-10N 227-223-20

  • ERIKS:14059312
  • Hersteller:227-223-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Absolute Digitale Bügelmessschraube
Serie 369 und Serie 227
Die ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschrauben ermöglichen schnelles Messen mit 10 mm/U Spindelvorschub und bieten Vorteile wie Vielseitigkeit (Filz, Gummi, Pappe, Gewebe), Zahnweitenvermessung, nicht drehende Spindel, beidseitig große Messflächen und bei Serie 227 zusätzlich eine einstellbare Messkraft.
Zur Liste hinzufügen

1.297,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.518,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Genauigkeit
0.004 mm
Digitalanzeige
Ja
Ausführung
Metrisch