Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-N 12,7 mm / 0,01 mm - Artnr. 543-570

  • ERIKS:23143703
  • Hersteller:543-570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-N, IP66
Serie 543
Dies ist eine schmale und robuste Messuhr mit rückseitig angebrachten Bolzen. Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-N, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach wiedereinschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit
  • IP66 ermöglicht den Einbau in Produktionsmaschinen oder anderen rauhen Umgebungsbedinungen.
  • Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz.
  • Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige.
  • Speziell zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen.
  • Mit Datenausgabe.
Zur Liste hinzufügen

277,40 €/ Stückexkl. MwSt

324,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein