Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-N 12,7 mm / 0,001 mm – Artnr. 543-575

  • ERIKS:23143704
  • Hersteller:543-575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-N, IP66
Serie 543
Eine staub- und wasserdichte Mitutoyo Messuhr im schlanker Bauform, die für den Einsatz in Gegenwart von Kühlmittel oder Schneidöl geeignet ist. ABSOLUTE Maßstab für fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessung. Die Funktionalität umfasst umschaltbare Auflösung, Toleranzbeurteilung, Datenspeicherung und Anzeigenrotation. SPC-Datenausgabe.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 12.7 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein