MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-B 5 mm / 0,001 mm – Artnr. 543-585
ERIKS:23143706
Hersteller:543-585
Digitale Messuhr ID-B, IP66 Serie 543 Eine Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite. Robust und widerstandsfähig. Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-B IP66, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach wiedereinschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit
Schlanke Bauform, ideal für Mehrpunktmessungen
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP66).
Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige.
Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz.