Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-B 30,4 mm – Artnr. 543-561D

  • ERIKS:23143699
  • Hersteller:543-561D
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-H, CEE Netzteil
Serie 543
Eine Multifunktionsmessuhr mit einer Auflösung von 0,0005mm
und einer sehr hohen Genauigkeit.
Die Digimatic Messuhr ID-H bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige
  • Toleranzbeurteilung und analoge Balkendiagrammanzeige.
  • Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber (optional)
  • max; min; max-min Funktion
  • Extern steuerbar, Fernbedienung (optional) für ZERO und PRESET
  • Datenausgabe über Digimatic und RS-232C
  • Externe Spannungsversorgung per Netzteil
Zur Liste hinzufügen

920,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.077,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein