Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Messschieber Serie 500 200 mm - Artnr. 500-162-30

  • ERIKS:12622187
  • Hersteller:500-162-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digital ABS AOS MessschieberSerie 500Dieser Digimatic-Messschieber ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile:<ul><li>Durch den Einsatz des elektromagnetischen AOS (Advanced Onsite Sensor) Induktionsencoders wird das Erkennungssignal durch Schmutz oder Flüssigkeit auf der Hauptskala nicht beeinträchtigt</li><li>Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert nach dem Einschalten keine Initialisierung und unterliegt keiner Einschränkung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit.</li><li>Außerordentlich hohe Batterielebensdauer</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

249,00 €/ Stückexkl. MwSt

291,33 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 200 mm
Digitalanzeige
Ja