Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Messschieber 200 mm 500-182-30

  • ERIKS:23583150
  • Hersteller:500-182-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS AOS MessschieberSerie 500Dieser Digimatic-Messschieber ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile:<ul><li>Durch den Einsatz des elektromagnetischen AOS (Advanced Onsite Sensor) Induktionsencoders wird das Erkennungssignal durch Schmutz oder Flüssigkeit auf der Hauptskala nicht beeinträchtigt</li><li>Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert nach dem Einschalten keine Initialisierung und unterliegt keiner Einschränkung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit.</li><li>Außerordentlich hohe Batterielebensdauer</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

210,90 €/ Stückexkl. MwSt

246,75 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 200 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Ja
Datenaustausch
Nein
Ausführung
Metrisch