Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber Messschieber IP66 600 mm - Artnr. 552-303-10

  • ERIKS:23141580
  • Hersteller:552-303-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber
Serie 552
Dieser Digimatic Messschieber mit einer ultraleichten Bauweise bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Ultraleichte Verbundkonstruktion aus kohlefaserverstärktem Material ermöglicht eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 %.
  • Das ABSOLUTE System gewährleistet eine zuverlässige Messung.
  • Mühelose Ablesung durch große Displayziffern
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66
  • Die OFFSET-Funktion ermöglicht eine direkte Ablesung bei Innenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

1.274,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.491,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 600 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Ja
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein