Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber Messschieber IP66 1500 mm - Artnr. 552-305-10

  • ERIKS:23141581
  • Hersteller:552-305-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber
Serie 552
Dieser Digimatic Messschieber mit einer ultraleichten Bauweise bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Ultraleichte Verbundkonstruktion aus kohlefaserverstärktem Material ermöglicht eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 %.
  • Das ABSOLUTE System gewährleistet eine zuverlässige Messung.
  • Mühelose Ablesung durch große Displayziffern
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66
  • Die OFFSET-Funktion ermöglicht eine direkte Ablesung bei Innenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

2.366,45 €/ Stückexkl. MwSt

2.768,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 1500 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Ja
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein