Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 611803-021 cale paral

  • ERIKS:14064540
Image 1
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat
Klasse 0 mit Prüfzertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt.
  • Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden.
  • Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten.
  • Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.
Zur Liste hinzufügen

288,80 €/ Stückexkl. MwSt

337,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO