Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 3-Punkt Hohlprüf-Messschraube 75-88 mm - Artnr. 368-172

  • ERIKS:23143291
  • Hersteller:368-172
Image 1
3-Linien Innenmessschraube Holtest
Serie 368
Eine 3-Punkt-Mitutoyo-Bohrlochmessschraube mit titanbeschichteten Messstiften. Das 3-Punkt-Design ermöglicht stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Die maximale Messtiefe kann bei Bedarf mit einer optionalen Verlängerungsstange um 150 mm erhöht werden. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messungen. Einstellringe aus Stahl (optional) sind für eine genaue Einstellung vor der Messung erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

642,20 €/ Stückexkl. MwSt

751,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 75 bis 88 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein