Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 2-Punt bi.meettaster 511-204-20 10-18,5mm, 0,01mm

  • ERIKS:14413140
  • Hersteller:511-204-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
2-Punkt Innenfeinmessgerät
Serie 511
Dies sind Innenfeinmessgeräte, die sich automatisch über eine Zentrierbrücke ausrichten und Ihnen die folgenden Vorteile bieten:
  • Ein langer Kolbenhub gewährleistet bemerkenswerte Präzision.
  • Standardmäßig werden austauschbare Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm geliefert, um präzise Einstellungen in kleinen Schritten zu ermöglichen.
  • Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall (>18 mm Bereich), was eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet.
  • Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.
Zur Liste hinzufügen

492,10 €/ Stückexkl. MwSt

575,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO