Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 2-Punkte Innenmessschraube 25-50 mm - Artnr. 141-103

  • ERIKS:23143115
  • Hersteller:141-103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innenmessschraube, wechselbare Rohre
Serie 141
Diese Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen folgende Vorteile:
  • Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm
  • Jede Verlängerung ist mit ihrem Messbereich markiert
  • Praktischer Handgriff für die Verwendung in tiefen Bohrungen bis zu einem Messbereich von 300 mm
Zur Liste hinzufügen

262,20 €/ Stückexkl. MwSt

306,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 25 bis 50 mm
Digitalanzeige
Nein