Eriks
MILLER

MILLER Verbindungsmittel Manyard mit Bandfalldämpfer kantengeprüft

  • ERIKS:13229315
  • Hersteller:1028521
Image 1
Kantengeprüftes, stoßdämpfendes Sicherungsseil. Mechanische Eigenschaften sorgen für Schneid- und Scherwiderstand bei der Verwendung. Das Seil ist aus zwei Drahttypen gewickelt: einem reibfesten und einem stoßdämpfenden Draht.
Zur Liste hinzufügen

195,03 €/ Stückexkl. MwSt

228,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MILLER
Serie
Manyard
Typ
1028521
Länge
2 m
Norm
EN 355