Eriks
MILLER

MILLER Höhensicherungsgerät Falcon verzinkt 20m

  • ERIKS:13229320
  • Hersteller:1011750
Image 1
Eine automatisch einziehbare Lebenslinie ist die ideale Fallschutzlösung für Bau- und Industriesektor, Lager, Versorgung, Bergwerke und Anwendungen auf begrenztem Raum. Nahezu unzerstörbares, hochschlagfestes Nylongehäuse, verzinktes Stahlseil und Screwgate-Karabiner. Belastungsanzeige mit Drehwirbel-Karabiner oben und Karabinerhaken mit Drehwirbel. Der schnell schaltende Bremsmechanismus arretiert den Absturz nach wenigen Zentimetern. EN 362; EN 360.
Zur Liste hinzufügen

944,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.104,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MILLER
Serie
Falcon
Typ
1011750
Länge
20 m
Norm
EN 362, EN 360