Eriks
METALASTIK

METALASTIK Schwingungsdämpfer Metal. Cushyfloat 17-1657 55

  • ERIKS:11546913
  • Hersteller:10-00558-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

269,00 €/ Stückexkl. MwSt

314,73 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METALASTIK
Serie
CUSHYFLOAT
A
182 mm
d1
18 mm
K
228 mm
L1
26 mm