Eriks
METALASTIK

METALASTIK Schwingungsdämpfer Metal. Cushyfloat 17-1609 55

  • ERIKS:11546861
  • Hersteller:10-00546-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,00 €/ Stückexkl. MwSt

152,10 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METALASTIK
Serie
CUSHYFLOAT
A
140 mm
d1
13 mm
K
183 mm
L1
20 mm