Eriks
METABO

METABO Zubehör-Set SP, 55-teilig (626707000)

  • ERIKS:14511300
  • Hersteller:626707000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1, HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1, Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (2 St.): je 1 x 16,0 mm, 22,0 mm, S 2-Bits, L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7, T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; Steckschlüssel (4 St.): je 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 1 x Schablone, 1 x Tapeziermesser, 1 x magn. Bithalter, 1 x Senker, 1 x Steckschlüsseladapter, Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design
Zur Liste hinzufügen

50,00 €/ Satzexkl. MwSt

58,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO